Adaptateurs et cales

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Raccord à bride 2 connections Marque: -
Article de stock: Non Séries:
Fig.:
DN entrée: Matière: Acier
Classe de qualité: Acier 37.2 (1.0037) Absorption axiale en + (mm):
Joint: EPDM Classe de pression du bride: PN 10
Traitement de surface: Revêtu (int.- et ext.) Température du fluide min. (en continu) (°C): 0
Température du fluide max. (en continu) (°C): 30 Classe qualité des boulons: Electro-zingage
Matière du revêtement: Agrée KIWA:
Agréation KOMO: Avec bourrages:
Longueur du tubulure (mm): Traitement de surface:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks