ANSI

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à soupape Marque: ARI
Article de stock: Séries:
Fig.:
Norme : ANSI Raccordement: Bride
DN: Classe de pression :
Commande: Volant Matériau de comande: Acier
Exécution clapet: Disque marginal seat Matière du clapet: ASTM A276 420
Joint: Acier inoxydable Matière du corps: Acier
Classe de qualité: ASTM A216 WCB Norme de face à face:
Encombrement (mm): Type de joint d`axe: Soufflet
Matière joint d`axe (primaire): 1.4571 Modèle: Robinet à soupape à soufflet
Exécution de couvercle: A brides A tige et/ou volant montant: Non
Avec indicateur de position: Oui Matière du siège: Acier inoxydable
Classe de qualité du l'axe: ASTM A276 420 Matière couvercle: ASTM A216 WCB
Matière joint de couvercle: Inox/graphite Matière du soufflet: ASTM A 240 316Ti
Forme de construction: Droit Design:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks