ANSI

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à soupape Marque:
Article de stock: Séries:
Fig.:
Norme : ANSI Raccordement:
Connexion de soudage standard: DN:
Classe de pression : Commande: Volant
Matériau de comande: Exécution clapet:
Matière du clapet: Joint:
Matière du corps: Classe de qualité:
Norme de face à face: Encombrement (mm):
Type de joint d`axe: Etoupe Matière joint d`axe (primaire):
Modèle: Robinet à soupape Charpy V test:
Charpy V temperature (°C): Exécution de couvercle:
Certication Matiériau: Matière du siège:
Classe de qualité du l'axe: Matière couvercle:
Matière joint de couvercle: Forme de construction:
NACE: Design:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks