Des filtres à gaz

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Filtre à pannier Marque: Econ
Article de stock: Séries:
Fig.:
Matière du corps: Aluminium Classe de pression :
Raccordement: DN:
Perforation du tamis (mm): Matière élément filtrant: PP
Elément de surface de filtre (cm2): Classe de pression du bride:
Joint: NBR Matière couvercle: Aluminium
Fluide: Gaz Pression différentielle max à 20C° (bar): 0.01
Température du fluide max. (en continu) (°C): 80 Connexion de drain:
Valeur Kvs (m³/h): Avec élément filtrant:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks