DIN

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à soupape Marque:
Article de stock: Séries:
Fig.:
Norme : DIN Raccordement:
Connexion de soudage standard: DN:
Classe de pression : Commande:
Exécution clapet: Joint: Acier inoxydable
Type d'entraînement: Matière du corps:
Classe de qualité: A passage libre:
Norme de face à face: Encombrement (mm):
Type de joint d`axe: Soufflet Matière joint d`axe (primaire): 1.4571
Pression différentielle max. à 20°C (bar): Corps en équerre:
Exécution de couvercle: A brides Passage nominal en DN:
Température du fluide min. (en continu) (°C): Température du fluide max. (en continu) (°C):
Certication Matiériau: Manœuvre :
Signal de pression (bar): Branchement de la commande:
Ferméture par ressort: Modèle: Robinet à soupape à soufflet
Ouverture par ressort: Finition bride:
Classe de pression du bride: A tige et/ou volant montant: Non
Avec indicateur de position: Oui Commande:
Etanchéité par soufflet: Matière du siège:
Matière du clapet: Classe de qualité du l'axe:
Matériau de comande: Matière couvercle:
Matière joint de couvercle: Matière du soufflet: 1.4571
Forme de construction:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks