DIN

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à opercule Marque:
Article de stock: Séries:
Fig.:
Raccordement: DN:
Classe de pression : Matière du corps:
Classe de qualité: Norme de face à face:
Encombrement (mm): Joint:
A tige et/ou volant montant: Avec indicateur de position:
Agrée KIWA: Exécution de couvercle:
Matière de guillotine: Matière couvercle:
Matière de joint sur le guillotine: Matière du siège:
Matériau de comande: Matière joint d`axe (primaire):
Matière joint de couvercle: Classe de qualité du l'axe:
Norme : Commande:
Taille bride haut: Traitement de surface:
Convient pour gaz: Agréation gaz:
Classe de pression du bride: Diamètre extérieur du tube, toutes connexions (mm):
Température du fluide max. (en continu) (°C): Température du fluide min. (en continu) (°C):
Passage intégral:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks