Etanche bilatéral

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à guillotine Marque:
Article de stock: Séries:
Fig.:
Raccordement: DN:
Classe de pression : Commande:
Type de plaque: Matière du corps:
Classe de qualité du corps: Joint:
Classe de pression du bride: PN 10 A tige et/ou volant montant:
Norme de face à face: Encombrement (mm):
Matière de plaque: Acier inoxydable Classe de qualité de plaque: 1.4301
Matière du arc: Matière joint d`axe (primaire):
Matériau de comande: Norme : DIN
Pression différentielle max. à 20°C (bar): Traitement de surface: Revêtu epoxy (int.- et ext.)
(bar):
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks