Etanche unilatéral

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à guillotine Marque: Orbinox
Article de stock: Séries: EX
Fig.:
Raccordement: Type entre-brides DN:
Classe de pression : Commande:
Type de plaque: Guillotine Matière du corps:
Classe de qualité du corps: Joint: EPDM
Classe de pression du bride: PN 10 A tige et/ou volant montant:
Etanchéité unidirectionnelle: Oui Norme de face à face: Standard fabricant
Encombrement (mm): Matière de plaque: Acier inoxydable
Classe de qualité de plaque: Matière du arc: Acier revêtu époxy
Matière joint d`axe (primaire): PTFE/EPDM Matériau de comande:
Norme : DIN Traitement de surface:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks