Fig. 100-247

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à soupape Marque: Econ
Article de stock: Séries: -
Fig.: 100-247
Norme : DIN Raccordement: Bride
DN: Classe de pression :
Commande: Matériau de comande: Acier
Exécution clapet: Disque fixe Matière du clapet: 1.4024
Joint: Acier inoxydable Matière du corps: Fonte ductile
Classe de qualité: EN-JS1020 Norme de face à face: EN 558, Serie 1
Encombrement (mm): Type de joint d`axe: Joint torique
Matière joint d`axe (primaire): FPM Modèle: Robinet à fermeture rapide
Corps en équerre: Exécution de couvercle: A brides
Certication Matiériau: Ferméture par ressort:
Ouverture par ressort: Finition bride: Raised face
Classe de pression du bride: PN 10 A tige et/ou volant montant: Oui
Matière du siège: 1.4024 Classe de qualité du l'axe: 1.4024
Matière chapeau: EN-JS1020 Matière joint de couvercle: Graphite
Forme de construction: Droit
1 - 10 de 23 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247 Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247
Fig. 100-247 Robinet à fermeture rapide PN 4 DN 15 Matière du corps EN-JS1020 Matière du clapet 1.4024 Matiériau siège 1.4024 Matière joint d`axe (primaire) FPM Raccordement Bride PN 10 Exécution de couvercle A brides Exécution Droit F/F norm EN 558, Seri
Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247 Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247
Fig. 100-247 Robinet à fermeture rapide PN 4 DN 20 Matière du corps EN-JS1020 Matière du clapet 1.4024 Matiériau siège 1.4024 Matière joint d`axe (primaire) FPM Raccordement Bride PN 10 Exécution de couvercle A brides Exécution Droit F/F norm EN 558, Seri
Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247 Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247
Fig. 100-247 Robinet à fermeture rapide PN 4 DN 25 Matière du corps EN-JS1020 Matière du clapet 1.4024 Matiériau siège 1.4024 Matière joint d`axe (primaire) FPM Raccordement Bride PN 10 Exécution de couvercle A brides Exécution Droit F/F norm EN 558, Seri
Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247 Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247
Fig. 100-247 Robinet à fermeture rapide PN 4 DN 32 Matière du corps EN-JS1020 Matière du clapet 1.4024 Matiériau siège 1.4024 Matière joint d`axe (primaire) FPM Raccordement Bride PN 10 Exécution de couvercle A brides Exécution Droit F/F norm EN 558, Seri
Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247 Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247
Fig. 100-247 Robinet à fermeture rapide PN 4 DN 40 Matière du corps EN-JS1020 Matière du clapet 1.4024 Matiériau siège 1.4024 Matière joint d`axe (primaire) FPM Raccordement Bride PN 10 Exécution de couvercle A brides Exécution Droit F/F norm EN 558, Seri
Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247 Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247
Fig. 100-247 Robinet à fermeture rapide PN 4 DN 50 Matière du corps EN-JS1020 Matière du clapet 1.4024 Matiériau siège 1.4024 Matière joint d`axe (primaire) FPM Raccordement Bride PN 10 Exécution de couvercle A brides Exécution Droit F/F norm EN 558, Seri
Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247 Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247
Fig. 100-247 Robinet à fermeture rapide PN 4 DN 65 Matière du corps EN-JS1020 Matière du clapet 1.4024 Matiériau siège 1.4024 Matière joint d`axe (primaire) FPM Raccordement Bride PN 10 Exécution de couvercle A brides Exécution Droit F/F norm EN 558, Seri
Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247 Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247
Fig. 100-247 Robinet à fermeture rapide PN 2 DN 80 Matière du corps EN-JS1020 Matière du clapet 1.4024 Matiériau siège 1.4024 Matière joint d`axe (primaire) FPM Raccordement Bride PN 10 Exécution de couvercle A brides Exécution Droit F/F norm EN 558, Seri
Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247 Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247
Fig. 100-247 Robinet à fermeture rapide PN 2 DN 100 Matière du corps EN-JS1020 Matière du clapet 1.4024 Matiériau siège 1.4024 Matière joint d`axe (primaire) FPM Raccordement Bride PN 10 Exécution de couvercle A brides Exécution Droit F/F norm EN 558, Ser
Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247 Robinet à soupape Econ - Fig. 100-247
Fig. 100-247 Robinet à fermeture rapide PN 4 DN 25 Matière du corps EN-JS1020 Matière du clapet 1.4024 Matiériau siège 1.4024 Matière joint d`axe (primaire) FPM Raccordement Bride PN 10 Exécution de couvercle A brides Exécution Droit F/F norm EN 558, Seri
1 - 10 de 23 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks