Fig. 1028

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Filtre temporaire Marque: Econ
Article de stock: Oui Séries: -
Fig.: 1028
DN: Perforation du tamis (mm): 1
Classe de pression : PN 16 Matière: Acier inoxydable
Longueur (mm): Matière élément filtrant: 1.4301
Epaisseur de collerette (mm):
1 - 10 de 10 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Filtre temporaire Econ - Fig. 1028 Filtre temporaire Econ - Fig. 1028
FILTRE TEMPOR. INOX - PERFOR.1 MM 50
Filtre temporaire Econ - Fig. 1028 Filtre temporaire Econ - Fig. 1028
FILTRE TEMPOR. INOX - PERFOR.1 MM 65
Filtre temporaire Econ - Fig. 1028 Filtre temporaire Econ - Fig. 1028
FILTRE TEMPOR. INOX - PERFOR.1 MM 80
Filtre temporaire Econ - Fig. 1028 Filtre temporaire Econ - Fig. 1028
Acier inoxydable DN 100 1mm PN 16 200mm
Filtre temporaire Econ - Fig. 1028 Filtre temporaire Econ - Fig. 1028
FILTRE TEMPOR. INOX - PERFOR.1 MM 125
Filtre temporaire Econ - Fig. 1028 Filtre temporaire Econ - Fig. 1028
FILTRE TEMPOR. INOX - PERFOR.1 MM 150
Filtre temporaire Econ - Fig. 1028 Filtre temporaire Econ - Fig. 1028
FILTRE TEMPOR. INOX - PERFOR.1 MM 200
Filtre temporaire Econ - Fig. 1028 Filtre temporaire Econ - Fig. 1028
Acier inoxydable DN 25 1mm PN 16 30mm
Filtre temporaire Econ - Fig. 1028 Filtre temporaire Econ - Fig. 1028
FILTRE TEMPOR. INOX - PERFOR.1 MM 32
Filtre temporaire Econ - Fig. 1028 Filtre temporaire Econ - Fig. 1028
FILTRE TEMPOR. INOX - PERFOR.1 MM 40
1 - 10 de 10 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks