Fig. 1187

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Boîte à boue Marque: Econ
Article de stock: Séries:
Fig.: 1187
Matière du corps: Fonte Classe de qualité: EN-JL1040
Classe de pression : PN 4 Raccordement: Bride
Dimension de connexion: Perforation du tamis (mm):
Matière élément filtrant: Acier inoxydable Pression nominale de la bride: PN 10
Traitement de surface: Enduite Corps en équerre:
Encombrement (mm): Joint: NBR
Matière chapeau: EN-JL1040 Matériau écrou panier: Laiton
Matière bouchon de vidange: Laiton
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks