Fig. 1220

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Vanne Fond de curve Marque: Econ
Article de stock: Non Séries:
Fig.: 1220
Matière du corps: Acier Dimension Connexion 1: DN 50-150
Raccordement: Bride à souder Classe de pression : PN 16
Volant à main (mm): 180 DN: DN 80
Matière du bride: Acier Matière du clapet: 1.4021
Matériau de la colonne: 1.4104 Matériau de comande: EN-JL1040
1 - 1 de 1 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Vanne Fond de curve Econ  Fig. 1220 Vanne Fond de curve Econ Fig. 1220
DN 80 PN 16
1 - 1 de 1 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks