Fig. 1226

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à pointeau Marque: Econ
Article de stock: Oui Séries: -
Fig.: 1226
Aansluiting: Binnendraad (NPT) DN:
Druktrap artikel: PN 420 Bediening: Handgreep
Aansluiting 2: Binnendraad (NPT) Materiaal huis: Roestvaststaal
Kwaliteitsklasse: 1.4401 Kwaliteitsklasse spindel: 1.4401
Materiaal spindelafdichting primair: PTFE Materiaal bediening: 1.4305
Klepdoorlaat (mm):
1 - 5 de 5 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Robinet à pointeau Econ - Fig. 1226 Robinet à pointeau Econ - Fig. 1226
Acier inoxydable 1/2" (15) Filet femelle conique (NPT) Filet femelle conique (NPT) PN 420 Levier
Robinet à pointeau Econ - Fig. 1226 Robinet à pointeau Econ - Fig. 1226
Acier inoxydable 1/4" (8) Filet femelle conique (NPT) Filet femelle conique (NPT) PN 420 Levier
Robinet à pointeau Econ - Fig. 1226 Robinet à pointeau Econ - Fig. 1226
Acier inoxydable 3/4" (20) Filet femelle conique (NPT) Filet femelle conique (NPT) PN 420 Levier
Robinet à pointeau Econ - Fig. 1226 Robinet à pointeau Econ - Fig. 1226
Acier inoxydable 3/8" (10) Filet femelle conique (NPT) Filet femelle conique (NPT) PN 420 Levier
Robinet à pointeau Econ - Fig. 1226 Robinet à pointeau Econ - Fig. 1226
Acier inoxydable 1" (25) Filet femelle conique (NPT) Filet femelle conique (NPT) PN 420 Levier
1 - 5 de 5 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks