Fig. 1270

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à soupape Marque: Econ
Article de stock: Oui Séries: -
Fig.: 1270
Norme : DIN Raccordement: Bride
DN: Classe de pression : PN 16
Commande: Volant Exécution clapet:
Joint: Bronze Matière du corps: Bronze
Classe de qualité: CC491K Norme de face à face: Standard fabricant
Encombrement (mm): Type de joint d`axe: Etoupe
Matière joint d`axe (primaire): Graphite Exécution de couvercle: A brides
Modèle: Robinet à soupape Classe de pression du bride:
A tige et/ou volant montant: Matière du siège: CC491K
Matière du clapet: CC491K Classe de qualité du l'axe: CuZn35Ni (Som59)
Matériau de comande: Fonte Matière couvercle: CC491K
Matière joint de couvercle: Graphite Forme de construction: Droit
1 - 10 de 22 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Robinet à soupape Econ - Fig. 1270 Robinet à soupape Econ - Fig. 1270
Fig. 1270 Robinet à soupape PN 16 DN 50 Matière du corps CC491K Matière du clapet CC491K Matiériau siège CC491K Matière joint d`axe (primaire) Graphite Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant Exécution Droit F/F 180
Robinet à soupape Econ - Fig. 1270 Robinet à soupape Econ - Fig. 1270
Fig. 1270 Robinet à soupape PN 16 DN 65 Matière du corps CC491K Matière du clapet CC491K Matiériau siège CC491K Matière joint d`axe (primaire) Graphite Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant Exécution Droit F/F 200
Robinet à soupape Econ - Fig. 1270 Robinet à soupape Econ - Fig. 1270
Fig. 1270 Robinet à soupape PN 16 DN 25 Matière du corps CC491K Matière du clapet CC491K Matiériau siège CC491K Matière joint d`axe (primaire) Graphite Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant Exécution Droit F/F 140
Robinet à soupape Econ - Fig. 1270 Robinet à soupape Econ - Fig. 1270
Fig. 1270 Robinet à soupape PN 16 DN 32 Matière du corps CC491K Matière du clapet CC491K Matiériau siège CC491K Matière joint d`axe (primaire) Graphite Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant Exécution Droit F/F 150
Robinet à soupape Econ - Fig. 1270 Robinet à soupape Econ - Fig. 1270
Fig. 1270 Robinet à soupape PN 16 DN 40 Matière du corps CC491K Matière du clapet CC491K Matiériau siège CC491K Matière joint d`axe (primaire) Graphite Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant Exécution Droit F/F 155
Robinet à soupape Econ - Fig. 1270 Robinet à soupape Econ - Fig. 1270
Fig. 1270 Robinet à soupape PN 16 DN 50 Matière du corps CC491K Matière du clapet CC491K Matiériau siège CC491K Matière joint d`axe (primaire) Graphite Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant Exécution Droit F/F 180
Robinet à soupape Econ - Fig. 1270 Robinet à soupape Econ - Fig. 1270
Fig. 1270 Robinet à soupape PN 16 DN 65 Matière du corps CC491K Matière du clapet CC491K Matiériau siège CC491K Matière joint d`axe (primaire) Graphite Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant Exécution Droit F/F 200
Robinet à soupape Econ - Fig. 1270 Robinet à soupape Econ - Fig. 1270
Fig. 1270 Robinet à soupape PN 16 DN 80 Matière du corps CC491K Matière du clapet CC491K Matiériau siège CC491K Matière joint d`axe (primaire) Graphite Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant Exécution Droit F/F 240
Robinet à soupape Econ - Fig. 1270 Robinet à soupape Econ - Fig. 1270
Fig. 1270 Robinet à soupape PN 16 DN 100 Matière du corps CC491K Matière du clapet CC491K Matiériau siège CC491K Matière joint d`axe (primaire) Graphite Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant Exécution Droit F/F 270
Robinet à soupape Econ - Fig. 1270 Robinet à soupape Econ - Fig. 1270
Fig. 1270 Robinet à soupape PN 16 DN 15 Matière du corps CC491K Matière du clapet CC491K Matiériau siège CC491K Matière joint d`axe (primaire) Graphite Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides Exécution Droit F/F 120 mm Exécution clapet Disque f
1 - 10 de 22 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks