Fig. 1382

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Manomètre à tube de Bourdon Marque: Econ
Article de stock: Oui Séries: -
Fig.: 1382
Unité de pression: bar Diamètre du boitier (mm):
Amorti par liquide: Oui Endroit de connexion: Au dessous
Raccordement du manomètre: Direct Raccordement: Mâle tataudé (BSPP)
Matière connexion procès: Calibre/plage de mesure (reporté):
Matière du boitier: Acier inoxydable Matière de la vitre: Verre de sécurité
Matière du raccord procès: Acier inoxydable Matière bourdon tube: 1.4404
Mécanisme matériau: 1.4301 Liquide de remplissage: Glycérine 99.7%
Niveau de précision de EN:
1 - 10 de 37 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382 Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382
MANOMETRE AC.INOX ANTI-VIBR 0 -2,5 BAR 63 MM
Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382 Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382
MANOMETRE EN AC.INOX ANTI-VIBR .0-4 BAR 63 MM
Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382 Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382
MANOMETRE EN AC.INOX ANTI-VIBR .0-6 BAR 63 MM
Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382 Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382
MANOMETRE AC.INOX ANTI-VIBR. 0-10 BAR 63 MM
Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382 Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382
MANOMETRE AC.INOX ANTI-VIBR. 0-16 BAR 63 MM
Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382 Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382
MANOMETRE AC.INOX ANTI-VIBR 0-25 BAR 63 MM
Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382 Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382
MANOMETRE AC.INOX ANTI-VIBR 0-40 BAR 63 MM
Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382 Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382
MANOMETRE ACIER INOX ANTI-VIBR .0-400BAR 63 MM
Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382 Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382
MANOMETRE AC.INOX ANTI-VIBR -1/0 BAR 63 MM
Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382 Manomètre à tube de Bourdon Econ - Fig. 1382
MANOMETRE AC.INOX ANTI-VIBR -1 /0,6 BAR 63 MM
1 - 10 de 37 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks