Fig. 141B

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Détendeur Marque: Honeywell
Article de stock: Séries: D16
Fig.: 141B
Type1: Réduction Raccordement: Bride
DN: Classe de pression : PN 25
Pression réduite (bar): Matière du corps: Bronze
Classe de qualité: CC491K Convient pour liquides: Oui
Convient pour vapeur: Non Convient pour gaz: Oui
Classe de pression du bride: PN 25 Matière du clapet: Plastique
Anneau de soupape Matériel: NBR Matière du siège: Plastique
Matière de la membrane: NBR Matière du ressort: Acier á ressort
Matière élément filtrant: Acier inoxydable Matière du chapeau: Laiton
1 - 8 de 8 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Détendeur Honeywell D16 Fig. 141B Détendeur Honeywell D16 Fig. 141B
RED.DE PRESS., BRONZE PN 25/40 1,5-12BAR 15 MM
Détendeur Honeywell D16 Fig. 141B Détendeur Honeywell D16 Fig. 141B
RED.DE PRESS., BRONZE PN 25/40 DE 1,5-12BAR DIA25 MM
Détendeur Honeywell D16 Fig. 141B Détendeur Honeywell D16 Fig. 141B
RED.DE PRESS., BRONZE PN 25/40 1,5-12BAR 20 MM
Détendeur Honeywell D16 Fig. 141B Détendeur Honeywell D16 Fig. 141B
RÉDUCTEUR DE PRESSION BRONZE ECON FIG. 141B PLAGE DE RÉGULATION: 1,5-12BAR DN40 À BRIDES PN25
Détendeur Honeywell D16 Fig. 141B Détendeur Honeywell D16 Fig. 141B
Bronze Bride DN 25 PN 25 Convient pour liquides Convient pour gaz PN 25 0.5-2bar
Détendeur Honeywell D16 Fig. 141B Détendeur Honeywell D16 Fig. 141B
RED.DE PRESS., BRONZE PN 25/40 1,5-12BAR 32 MM
Détendeur Honeywell D16 Fig. 141B Détendeur Honeywell D16 Fig. 141B
Bronze Bride DN 32 PN 25 Convient pour liquides Convient pour gaz PN 25 1.5-2bar
Détendeur Honeywell D16 Fig. 141B Détendeur Honeywell D16 Fig. 141B
Bronze Bride DN 40 PN 25 Convient pour liquides Convient pour gaz PN 25 1.5-2bar
1 - 8 de 8 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks