Fig. 141GYP

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Détendeur Marque: Honeywell
Article de stock: Séries:
Fig.: 141GYP
Raccordement: Bride DN:
Classe de pression : PN 16 Pression réduite (bar):
Matière du corps: Fonte Classe de qualité: EN-JS1030
Convient pour liquides: Oui Convient pour vapeur: Non
Convient pour gaz: Oui Classe de pression du bride: PN 16
Matière du clapet: Laiton Anneau de soupape Matériel: NBR
Matière du siège: CC491K Matière de la membrane: EPDM
Matière du ressort: Acier á ressort Matière élément filtrant: Acier inoxydable
Matière du chapeau: Fonte
1 - 6 de 6 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Détendeur Honeywell D15P Fig. 141GYP Détendeur Honeywell D15P Fig. 141GYP
Fonte Bride DN 65 PN 16 Convient pour liquides Convient pour gaz PN 16 1.5-6.5bar
Détendeur Honeywell D15P Fig. 141GYP Détendeur Honeywell D15P Fig. 141GYP
Fonte Bride DN 80 PN 16 Convient pour liquides Convient pour gaz PN 16 1.5-6.5bar
Détendeur Honeywell - Fig. 141GYP Détendeur Honeywell - Fig. 141GYP
Fonte Bride DN 100 PN 16 Convient pour liquides Convient pour gaz PN 16 1.5-6.5bar
Détendeur Honeywell D15P Fig. 141GYP Détendeur Honeywell D15P Fig. 141GYP
Fonte Bride DN 50 PN 16 Convient pour liquides Convient pour gaz PN 16 0.2-2bar
Détendeur Honeywell D15P Fig. 141GYP Détendeur Honeywell D15P Fig. 141GYP
DETENDEUR FIG.141 FONTE , BRIDES PN16 - DN 50 PRESSION AVAL 1.5 - 8 BAR
Détendeur Honeywell - Fig. 141GYP Détendeur Honeywell - Fig. 141GYP
Fonte Bride DN 125 PN 16 Convient pour liquides Convient pour gaz PN 16 1.5-8bar
1 - 6 de 6 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks