Fig. 141NOD

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Détendeur Marque: Honeywell
Article de stock: Séries:
Fig.: 141NOD
Type1: Réduction Raccordement: Bride
DN: Classe de pression : PN 25
Pression réduite (bar): 1.5 ... 8 Matière du corps: Fonte ductile
Convient pour liquides: Oui Convient pour vapeur: Non
Convient pour gaz: Oui Classe de pression du bride: PN 25
Matière du clapet: Laiton Anneau de soupape Matériel: NBR
Matière du siège: CC491K Matière de la membrane: EPDM
Matière du ressort: Acier á ressort Matière élément filtrant: Acier inoxydable
Matière du chapeau: Fonte
1 - 5 de 5 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Détendeur Honeywell D17P Fig. 141NOD Détendeur Honeywell D17P Fig. 141NOD
Fonte ductile Bride DN 80 PN 25 Convient pour liquides Convient pour gaz PN 25 1.5-8bar
Détendeur Honeywell D17P Fig. 141NOD Détendeur Honeywell D17P Fig. 141NOD
Fonte ductile Bride DN 65 PN 25 Convient pour liquides Convient pour gaz PN 25 1.5-8bar
Détendeur Honeywell D17P Fig. 141NOD Détendeur Honeywell D17P Fig. 141NOD
Fonte ductile Bride DN 100 PN 25 Convient pour liquides Convient pour gaz PN 25 1.5-8bar
Détendeur Honeywell - Fig. 141NOD Détendeur Honeywell - Fig. 141NOD
Fonte ductile Bride DN 150 PN 25 Convient pour liquides Convient pour gaz PN 25 1.5-8bar
Détendeur Honeywell - Fig. 141NOD Détendeur Honeywell - Fig. 141NOD
Fonte ductile Bride DN 50 PN 25 Convient pour liquides Convient pour gaz PN 25 1.5-8bar
1 - 5 de 5 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks