Fig. 142

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Détendeur Marque: Honeywell
Article de stock: Oui Séries: D22A
Fig.: 142
Raccordement: Femelle taraudé (BSPP) DN:
Classe de pression : PN 40 Pression réduite (bar): 1 ... 10
Matière du corps: Laiton Classe de qualité: Laiton
Convient pour vapeur: Non Convient pour gaz: Oui
Matière du clapet: Laiton Anneau de soupape Matériel: NBR
Matière du siège: Laiton Matière de la membrane: NBR
Matière du ressort: Acier á ressort Matière élément filtrant: Acier inoxydable
Matière du chapeau: Plastique
1 - 8 de 8 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Détendeur Honeywell D22A Fig. 142 Détendeur Honeywell D22A Fig. 142
REDUCTEUR DE PRESSION EN LAITON 1-10 BAR DN 1"
Détendeur Honeywell D22A Fig. 142 Détendeur Honeywell D22A Fig. 142
REDUCT.DE PRESSION EN LAITON 1-10 BAR TARAUDE BSP 1/2"
Détendeur Honeywell D22A Fig. 142 Détendeur Honeywell D22A Fig. 142
REDUCT.DE PRESSION EN LAITON 1-10 BAR 1/4
Détendeur Honeywell D22A Fig. 142 Détendeur Honeywell D22A Fig. 142
REDUCT.DE PRESSION EN LAITON 1-10 BAR DIA 3/4"
Détendeur Honeywell D22A Fig. 142 Détendeur Honeywell D22A Fig. 142
REDUCT.DE PRESSION EN LAITON 1-10 BAR 3/8
Détendeur Honeywell D22A Fig. 142 Détendeur Honeywell D22A Fig. 142
REDUCT.DE PRESSION EN LAITON 1-10 BAR DIA. 11/2"
Détendeur Honeywell D22A Fig. 142 Détendeur Honeywell D22A Fig. 142
REDUCT.DE PRESSION EN LAITON 1-10 BAR 1.1/4
Détendeur Honeywell D22A Fig. 142 Détendeur Honeywell D22A Fig. 142
REDUCT.DE PRESSION EN LAITON 1-10 BAR 2
1 - 8 de 8 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks