Fig. 143

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Détendeur Marque: Honeywell
Article de stock: Séries: D06F
Fig.: 143
Type1: Réduction Raccordement: Mâle taraudé (BSPP)
DN: Classe de pression : PN 25
Pression réduite (bar): Matière du corps: Laiton
Classe de qualité: Laiton Convient pour liquides: Oui
Convient pour vapeur: Non Convient pour gaz: Oui
Matière du clapet: Plastique Anneau de soupape Matériel: NBR
Matière du siège: Plastique Matière de la membrane: NBR
Matière du ressort: Acier á ressort Matière élément filtrant: Acier inoxydable
Matière du chapeau: Plastique
1 - 10 de 12 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Détendeur Honeywell D06F Fig. 143 Détendeur Honeywell D06F Fig. 143
Laiton Filetage extérieur gaz (BSPP) 1" (25) PN 25 Convient pour liquides Convient pour gaz 1.5-6bar
Détendeur Honeywell D06F Fig. 143 Détendeur Honeywell D06F Fig. 143
REDUCTEUR DE PRESSION AVEC RACCORDS UNION POUR EAU FIG 143BR-1" CORPS EN LAITON PRESSION AMONT: MAX 25 BAR PRESSION AVAL 1,5-12 BAR MAX. 70 °C
Détendeur Honeywell D06F Fig. 143 Détendeur Honeywell D06F Fig. 143
Laiton Filetage extérieur gaz (BSPP) 2" (50) PN 25 Convient pour liquides Convient pour gaz 1.5-6bar
Détendeur Honeywell D06F Fig. 143 Détendeur Honeywell D06F Fig. 143
FIG. 143 REDUCTEUR DE PRESSION 1,5 - 6 BAR PRESSIONS REDUITES FILETEE 1/2" BSP MAX. 70 °C
Détendeur Honeywell D06F Fig. 143 Détendeur Honeywell D06F Fig. 143
REDUCTEUR DE PRESSION AVEC RACCORDS UNION POUR EAU FIG 143BR-1/2" CORPS EN LAITON PRESSION AMONT: MAX 25 BAR PRESSION AVAL 1,5-12 BAR MAX. 70 °C
Détendeur Honeywell D06F Fig. 143 Détendeur Honeywell D06F Fig. 143
Laiton Filetage extérieur gaz (BSPP) 3/4" (20) PN 25 Convient pour liquides Convient pour gaz 1.5-6bar
Détendeur Honeywell D06F Fig. 143 Détendeur Honeywell D06F Fig. 143
REDUCTEUR DE PRESSION 1,5-6 BAR DIA 11/2" BSP MAX. 70 °C FIGURE 143
Détendeur Honeywell D06F Fig. 143 Détendeur Honeywell D06F Fig. 143
FIG. 143 REDUCTEUR DE PRESSION EN LAITON 2" PLAGE DE REGLAGE 1,5 - 12 BAR MAX. 70 °C
Détendeur Honeywell D06F Fig. 143 Détendeur Honeywell D06F Fig. 143
REDUCT.DE PRESS.EN LAITON DO6F 1,5-6 BAR 1 1/4 MAX. 70 °C
Détendeur Honeywell D06F Fig. 143 Détendeur Honeywell D06F Fig. 143
FIG. 143 REDUCTEUR DE PRESSION EN LAITON BSP 3/4" PRESSION DE SORTIE REGLABLE 1,5 - 12 BAR TYPE D06FH-3/4B MAX. 70 °C
1 - 10 de 12 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks