Fig. 145

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Détendeur Marque: Honeywell
Article de stock: Non Séries: D05FT
Fig.: 145
Type1: Réduction Raccordement: Mâle taraudé (BSPP)
DN: Classe de pression : PN 16
Pression réduite (bar): 1.5 ... 6 Matière du corps: Laiton
Classe de qualité: Laiton Convient pour liquides: Oui
Convient pour vapeur: Non Convient pour gaz: Non
Classe de pression du bride: PN 16 Matière du clapet: Laiton
Anneau de soupape Matériel: EPDM Matière du siège: Laiton
Matière de la membrane: EPDM Matière du ressort: Acier á ressort
Matière élément filtrant: Acier inoxydable Matière du chapeau: Laiton
Température du fluide max. (en continu) (°C): 80 Pression d'entrée maximale (bar): 16
Avec raccord sur connexion 1: Oui
1 - 6 de 6 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Détendeur Honeywell D05FT Fig. 145 Détendeur Honeywell D05FT Fig. 145
Laiton Filetage extérieur gaz (BSPP) 1/2" PN 16 Convient pour liquides PN 16 1.5-6bar
Détendeur Honeywell D05FT Fig. 145 Détendeur Honeywell D05FT Fig. 145
Laiton Filetage extérieur gaz (BSPP) 1``1/2 PN 16 Convient pour liquides PN 16 1.5-6bar
Détendeur Honeywell D05FT Fig. 145 Détendeur Honeywell D05FT Fig. 145
Laiton Filetage extérieur gaz (BSPP) 1"1/4 PN 16 Convient pour liquides PN 16 1.5-6bar
Détendeur Honeywell D05FT Fig. 145 Détendeur Honeywell D05FT Fig. 145
Laiton Filetage extérieur gaz (BSPP) 3/4" PN 16 Convient pour liquides PN 16 1.5-6bar
Détendeur Honeywell D05FT Fig. 145 Détendeur Honeywell D05FT Fig. 145
Laiton Filetage extérieur gaz (BSPP) 1``1/2 PN 16 Convient pour liquides PN 16 1.5-6bar
Détendeur Honeywell D05FT Fig. 145 Détendeur Honeywell D05FT Fig. 145
Laiton Filetage extérieur gaz (BSPP) 2" PN 16 Convient pour liquides PN 16 1.5-6bar
1 - 6 de 6 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks