Fig. 147

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Détendeur Marque: Econ
Article de stock: Oui Séries: -
Fig.: 147
Raccordement: Bride DN:
Classe de pression : PN 40 Pression réduite (bar): 1.5 ... 20
Matière du corps: Bronze Classe de qualité: CC491K
Convient pour vapeur: Non Convient pour gaz: Oui
Classe de pression du bride: PN 40 Matière du clapet: Laiton
Anneau de soupape Matériel: NBR Matière du siège: CC491K
Matière de la membrane: NBR Matière du ressort: Acier á ressort
Matière élément filtrant: Acier inoxydable Matière du chapeau:
1 - 5 de 5 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Détendeur Econ - Fig. 147 Détendeur Econ - Fig. 147
Bronze Bride DN 20 PN 40 Convient pour gaz PN 40 1.5-20bar
Détendeur Econ - Fig. 147 Détendeur Econ - Fig. 147
Bronze Bride DN 25 PN 40 Convient pour gaz PN 40 1.5-20bar
Détendeur Econ - Fig. 147 Détendeur Econ - Fig. 147
Bronze Bride DN 32 PN 40 Convient pour gaz PN 40 1.5-20bar
Détendeur Econ - Fig. 147 Détendeur Econ - Fig. 147
Bronze Bride DN 40 PN 40 Convient pour gaz PN 40 1.5-20bar
Détendeur Econ - Fig. 147 Détendeur Econ - Fig. 147
Bronze Bride DN 50 PN 40 Convient pour gaz PN 40 1.5-20bar
1 - 5 de 5 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks