Fig. 148

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Détendeur Marque: Honeywell
Article de stock: Séries: D06FN
Fig.: 148
Type1: Réduction Raccordement: Mâle taraudé (BSPP)
DN: Classe de pression : PN 25
Pression réduite (bar): 0.5 ... 2 Matière du corps: Laiton
Classe de qualité: Laiton Convient pour liquides: Oui
Convient pour vapeur: Non Convient pour gaz: Oui
Matière du clapet: Plastique Anneau de soupape Matériel: NBR
Matière du siège: Plastique Matière de la membrane: NBR
Matière du ressort: Acier á ressort Matière élément filtrant: Acier inoxydable
Matière du chapeau: Plastique
1 - 6 de 6 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Détendeur Honeywell D06FN Fig. 148 Détendeur Honeywell D06FN Fig. 148
REDUCT.DE PRESSION EN LAITON 0,5-2 BAR 1
Détendeur Honeywell D06FN Fig. 148 Détendeur Honeywell D06FN Fig. 148
REDUCT.DE PRESSION EN LAITON 0,5-2 BAR 1/2
Détendeur Honeywell D06FN Fig. 148 Détendeur Honeywell D06FN Fig. 148
REDUCT.DE PRESSION EN LAITON 0,5-2 BAR 3/4
Détendeur Honeywell D06FN Fig. 148 Détendeur Honeywell D06FN Fig. 148
FIG. 148 REDUCTEUR DE PRESSION EN LAITON 0,5-2 BAR 2
Détendeur Honeywell D06FN Fig. 148 Détendeur Honeywell D06FN Fig. 148
REDUCT.DE PRESSION EN LAITON 0,5-2 BAR 1.1/2
Détendeur Honeywell D06FN Fig. 148 Détendeur Honeywell D06FN Fig. 148
REDUCT.DE PRESSION EN LAITON 0,5-2 BAR 1.1/4
1 - 6 de 6 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks