Fig. 1535

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Détendeur Marque: Econ
Article de stock: Non Séries: -
Fig.: 1535
Type1: Réduction Raccordement: Femelle taraudé (BSPP)
DN: 1" (25) Classe de pression : PN 25
Pression réduite (bar): 3 ... 8 Matière du corps: Acier inoxydable
Classe de qualité: 1.4571 Convient pour liquides: Oui
Convient pour vapeur: Non Convient pour gaz: Oui
Matière du clapet: 1.4571 Anneau de soupape Matériel: FPM (FKM)
Matière du siège: 1.4571 Matière de la membrane: Acier inoxydable
Matière du ressort: Acier á ressort Matière élément filtrant: Acier inoxydable
Matière du chapeau: Aluminium
1 - 1 de 1 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Détendeur Econ - Fig. 1535 Détendeur Econ - Fig. 1535
1 - 1 de 1 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks