Fig. 1536

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Détendeur Marque: Econ
Article de stock: Non Séries: -
Fig.: 1536
Raccordement: Bride DN: DN 25
Classe de pression : PN 25 Pression réduite (bar): 3 ... 8
Matière du corps: Acier inoxydable Classe de qualité: 1.4571
Convient pour liquides: Oui Convient pour vapeur: Non
Convient pour gaz: Oui Classe de pression du bride: PN 40
Matière du clapet: 1.4571 Anneau de soupape Matériel: FPM (FKM)
Matière du siège: 1.4571 Matière de la membrane: Acier inoxydable
Matière du ressort: Acier á ressort Matière élément filtrant: Acier inoxydable
Matière du chapeau: Aluminium
1 - 1 de 1 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Détendeur Econ - Fig. 1536 Détendeur Econ - Fig. 1536
1 - 1 de 1 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks