Fig. 1578

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Obturateur reversible Marque: Econ
Article de stock: Séries: -
Fig.: 1578
Raccordement: Bride DN:
Classe de pression : Classe de pression du bride:
Matière du corps: Acier Classe de qualité: ASTM A216 WCB
Matière de l'étanchéité: PTFE Norme de face à face: Standard fabricant
Encombrement (mm): Matière du clapet: Acier inoxydable
Classe de qualité du disque: ASTM A351 CF8 Anneau de soupape Matériel: PTFE
Matière de la garniture 1: RPTFE Matériau écrou de la valve: ASTM A351 CF8
Traitement de surface: Enduite
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks