Fig. 1590

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Marque: Econ
Article de stock: Séries:
Fig.: 1590
Raccordement: Mâle taraudé (BSPP) Type de raccordement: Simple
Direction du raccordement: A droite Commande: Bouton-poussoir
Matière du corps: Acier Classe de qualité du corps: 9SMn28K
Corps de niveau matériel: S235JRH Matière du tête: Acier inoxydable
Matériau du verre: Borosilicate reflex Classe de qualité du l'axe: 1.4104
Joint d`axe (primaire): Viton (FPM) Hauteur (mm):
Purge automatique: Oui Avec drain: Oui
1 - 10 de 56 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ  Fig. 1590 Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ Fig. 1590
Simple 1235mm Acier Acier inoxydable Borosilicate
Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ  Fig. 1590 Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ Fig. 1590
Simple 1705mm Acier Acier inoxydable Borosilicate
Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ  Fig. 1590 Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ Fig. 1590
Simple 595mm Acier Acier inoxydable Borosilicate
Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ  Fig. 1590 Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ Fig. 1590
Simple 885mm Acier Acier inoxydable Borosilicate
Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ  Fig. 1590 Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ Fig. 1590
Simple 1115mm Acier Acier inoxydable Borosilicate
Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ  Fig. 1590 Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ Fig. 1590
Simple 1175mm Acier Acier inoxydable Borosilicate
Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ  Fig. 1590 Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ Fig. 1590
Simple 1875mm Acier Acier inoxydable Borosilicate
Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ  Fig. 1590 Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ Fig. 1590
Simple 2285mm Acier Acier inoxydable Borosilicate
Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ  Fig. 1590 Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ Fig. 1590
Simple 2405mm Acier Acier inoxydable Borosilicate
Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ  Fig. 1590 Indicateur de niveau à glace à réflexion et transparent Econ Fig. 1590
Simple 365mm Acier Acier inoxydable Borosilicate
1 - 10 de 56 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks