Fig. 1649

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Thermomètre de verre Marque: Econ
Article de stock: Oui Séries: -
Fig.: 1649
Raccordement: Matière connexion procès: 1/2" (15)
Matière du raccord procès: Laiton Calibre/plage de mesure (reporté) (°C):
Matière du boitier: Aluminium Longueur de plonge (mm):
Endroit de connexion: Arrière Modèle: Thermomètre à tube de verre
Pression de service maximale (bar): 16 Norme d'exécution: Moyen (150 mm)
Angle (°): 90 Traitement de surface: Anodisé
1 - 10 de 16 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649 Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649
Thermomètre à tube de verre 0 à 120°C 40 mm Modèle moyen (150 mm) Aluminium Laiton Filetage extérieur gaz (BSPP) 1/2" Arrière 90°
Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649 Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649
Thermomètre à tube de verre -30 à 50°C 50 mm Modèle moyen (150 mm) Aluminium Laiton Filetage extérieur gaz (BSPP) 1/2" Arrière 90°
Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649 Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649
Thermomètre à tube de verre 0 à 120°C 50 mm Modèle moyen (150 mm) Aluminium Laiton Filetage extérieur gaz (BSPP) 1/2" Arrière 90°
Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649 Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649
Thermomètre à tube de verre 0 à 100°C 63 mm Modèle moyen (150 mm) Aluminium Laiton Filetage extérieur gaz (BSPP) 1/2" Arrière 90°
Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649 Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649
Thermomètre à tube de verre 0 à 120°C 63 mm Modèle moyen (150 mm) Aluminium Laiton Filetage extérieur gaz (BSPP) 1/2" Arrière 90°
Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649 Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649
Thermomètre à tube de verre -30 à 50°C 100 mm Modèle moyen (150 mm) Aluminium Laiton Filetage extérieur gaz (BSPP) 1/2" Arrière 90°
Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649 Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649
Thermomètre à tube de verre 0 à 120°C 100 mm Modèle moyen (150 mm) Aluminium Laiton Filetage extérieur gaz (BSPP) 1/2" Arrière 90°
Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649 Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649
Thermomètre à tube de verre 0 à 160°C 100 mm Modèle moyen (150 mm) Aluminium Laiton Filetage extérieur gaz (BSPP) 1/2" Arrière 90°
Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649 Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649
Thermomètre à tube de verre -30 à 50°C 63 mm Modèle moyen (150 mm) Aluminium Laiton Filetage extérieur gaz (BSPP) 1/2" Arrière 90°
Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649 Thermomètre de verre Econ - Fig. 1649
Thermomètre à tube de verre 0 à 160°C 50 mm Modèle moyen (150 mm) Aluminium Laiton Filetage extérieur gaz (BSPP) 1/2" Arrière 90°
1 - 10 de 16 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks