Fig. 1908

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Détendeur Marque: ARI
Article de stock: Non Séries: 701
Fig.: 1908
Raccordement: Bride DN:
Classe de pression : PN 25 Pression réduite (bar):
Matière du corps: Fonte ductile Classe de qualité: EN-JS1020
Convient pour liquides: Oui Convient pour vapeur: Oui
Convient pour gaz: Oui Classe de pression du bride: PN 25
Matière du clapet: 1.4021+QT Matière de la membrane: EPDM
Matière du ressort: Acier Matière élément filtrant: Acier inoxydable
1 - 10 de 54 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Détendeur ARI 701 Fig. 1908 Détendeur ARI 701 Fig. 1908
Fonte ductile Bride DN15 PN 25 Convient pour liquides Convient pour vapeur Convient pour gaz PN 25 0.2-0.6bar
Détendeur ARI 701 Fig. 1908 Détendeur ARI 701 Fig. 1908
Fonte ductile Bride DN15 PN 25 Convient pour liquides Convient pour vapeur Convient pour gaz PN 25 0.5-1.2bar
Détendeur ARI 701 Fig. 1908 Détendeur ARI 701 Fig. 1908
Fonte ductile Bride DN15 PN 25 Convient pour liquides Convient pour vapeur Convient pour gaz PN 25 0.8-2.5bar
Détendeur ARI 701 Fig. 1908 Détendeur ARI 701 Fig. 1908
Fonte ductile Bride DN15 PN 25 Convient pour liquides Convient pour vapeur Convient pour gaz PN 25 2-5bar
Détendeur ARI 701 Fig. 1908 Détendeur ARI 701 Fig. 1908
ARI PREDU A BRIDES PN25 DN15 REDUCTEUR DE PRESSION EN FONTE NODULAIRE 4,5-10,0 BAR DMA40 AVEC RESERVOIR DE CONDENSAT
Détendeur ARI 701 Fig. 1908 Détendeur ARI 701 Fig. 1908
Fonte ductile Bride DN15 PN 25 Convient pour liquides Convient pour vapeur Convient pour gaz PN 25 8-16bar
Détendeur ARI 701 Fig. 1908 Détendeur ARI 701 Fig. 1908
Fonte ductile Bride DN 20 PN 25 Convient pour liquides Convient pour vapeur Convient pour gaz PN 25 0.2-0.6bar
Détendeur ARI 701 Fig. 1908 Détendeur ARI 701 Fig. 1908
Fonte ductile Bride DN 20 PN 25 Convient pour liquides Convient pour vapeur Convient pour gaz PN 25 0.5-1.2bar
Détendeur ARI 701 Fig. 1908 Détendeur ARI 701 Fig. 1908
Fonte ductile Bride DN 20 PN 25 Convient pour liquides Convient pour vapeur Convient pour gaz PN 25 0.8-2.5bar
Détendeur ARI 701 Fig. 1908 Détendeur ARI 701 Fig. 1908
REDUCTEUR DE PRESSION ARI CORPS FONTE NODULAIRE PN25 PLAGE DE REGLAGE 2 à 5 bar BRIDES PN16/25 DN20
1 - 10 de 54 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks