Fig. 21150

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Détendeur Marque: VAG
Article de stock: Non Séries: PICO Pressure Reducing Valve
Fig.: 21150
Raccordement: Bride DN:
Classe de pression : Exécution capacitive: Standard
Pression réduite (bar): Matière du corps: Fonte ductile
Classe de qualité: EN-JS1030 Convient pour liquides: Oui
Classe de pression du bride: Matière du clapet: 1.4301
Anneau de soupape Matériel: EPDM Matière du siège: 1.4301
Matière de la membrane: EPDM Matière du ressort: autre
Matière élément filtrant: autre Matière du chapeau: Plastique
Température du fluide max. (en continu) (°C): 50 Pression d'entrée maximale (bar):
Température du fluide min. (en continu) (°C): 0 Traitement de surface: Enduite
Joint: Elastomère/plastique Longueur de raccord (mm):
Avec manomètre: Oui
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks