Fig. 21151

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Pressure sustaining Marque: VAG
Article de stock: Non Séries: PICO Pressure Sustaining Valve
Fig.: 21151
Matière du corps: Fonte ductile Classe de qualité: EN-JS1030
DN: : Bride
Classe de pression du bride: Pression d'entrée maximale (bar):
Plage maximale de réglage (bar): Température du fluide min. (en continu) (°C): 0
Température du fluide max. (en continu) (°C): 50 Traitement de surface: Enduite
Joint: EPDM Avec manomètre: Oui
Convient pour liquides: Oui (mm):
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks