Fig. 223

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à pointeau Marque: Econ
Article de stock: Oui Séries: -
Fig.: 223
Raccordement: Femelle taraudé (BSPP) DN: 1/2" (15)
Classe de pression : PN 420 Commande: Levier
Raccordement 2: Mâle taraudé (BSPP) Matière du corps: Acier inoxydable
Classe de qualité: 1.4401 Vis de purge: Oui
Classe de qualité du l'axe: 1.4401 Matière joint d`axe (primaire): PTFE
Matériau de comande: 1.4305 Diamètre au siège (mm): 6
1 - 1 de 1 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Robinet à pointeau Econ - Fig. 223 Robinet à pointeau Econ - Fig. 223
Acier inoxydable 1/2" (15) Taraudé gaz parallèle BSPP Filetage extérieur gaz (BSPP) PN 420 Levier Vis de purge
1 - 1 de 1 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks