Fig. 226

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à pointeau Marque: Econ
Article de stock: Oui Séries: -
Fig.: 226
Raccordement: Femelle taraudé (BSPP) DN:
Classe de pression : PN 420 Commande: Levier
Raccordement 2: Femelle taraudé (BSPP) Matière du corps: Acier inoxydable
Classe de qualité: 1.4401 Classe de qualité du l'axe: 1.4401
Matière joint d`axe (primaire): PTFE Matériau de comande: 1.4305
Diamètre au siège (mm):
1 - 5 de 5 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Robinet à pointeau Econ - Fig. 226 Robinet à pointeau Econ - Fig. 226
VANNE A POINTEAU EN ACIER INOX MODELE DROIT A POINTE MOBILE RACCORDS 1 BSP FEMELLE TETE VERROUILLEE TIGE EXTERIEURE PRESSION MAX 420BAR TEMPERATURE MAX 250C°
Robinet à pointeau Econ - Fig. 226 Robinet à pointeau Econ - Fig. 226
VANNE A POINTEAU EN ACIER INOX MODELE DROIT A POINTE MOBILE RACCORDS 1/2 BSP FEMELLE TETE VERROUILLEE TIGE EXTERIEURE PRESSION MAX 420BAR TEMPERATURE MAX 250C°
Robinet à pointeau Econ - Fig. 226 Robinet à pointeau Econ - Fig. 226
VANNE A POINTEAU EN ACIER INOX MODELE DROIT A POINTE MOBILE RACCORDS 1/4 BSP FEMELLE TETE VERROUILLEE TIGE EXTERIEURE PRESSION MAX 420BAR TEMPERATURE MAX 250C°
Robinet à pointeau Econ - Fig. 226 Robinet à pointeau Econ - Fig. 226
VANNE A POINTEAU EN ACIER INOX MODELE DROIT A POINTE MOBILE RACCORDS 3/4 BSP FEMELLE TETE VERROUILLEE TIGE EXTERIEURE PRESSION MAX 420BAR TEMPERATURE MAX 250C°
Robinet à pointeau Econ - Fig. 226 Robinet à pointeau Econ - Fig. 226
VANNE A POINTEAU EN ACIER INOX MODELE DROIT A POINTE MOBILE RACCORDS 3/8 BSP FEMELLE TETE VERROUILLEE TIGE EXTERIEURE PRESSION MAX 420BAR TEMPERATURE MAX 250C°
1 - 5 de 5 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks