Fig. 229

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à pointeau Marque: Econ
Article de stock: Séries: -
Fig.: 229
Raccordement: Mâle taraudé (BSPP) DN:
Classe de pression : PN 420 Commande: Levier
Raccordement 2: Mâle taraudé (BSPP) Matière du corps: Acier inoxydable
Classe de qualité: 1.4401 Classe de qualité du l'axe: 1.4401
Matière joint d`axe (primaire): PTFE Matériau de comande: 1.4305
Diamètre au siège (mm):
1 - 4 de 4 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Robinet à pointeau Econ - Fig. 229 Robinet à pointeau Econ - Fig. 229
Acier inoxydable 1/2" (15) Filetage extérieur gaz (BSPP) Filetage extérieur gaz (BSPP) PN 420 Levier
Robinet à pointeau Econ - Fig. 229 Robinet à pointeau Econ - Fig. 229
Acier inoxydable 1/4" (8) Filetage extérieur gaz (BSPP) Filetage extérieur gaz (BSPP) PN 420 Levier
Robinet à pointeau Econ - Fig. 229 Robinet à pointeau Econ - Fig. 229
Acier inoxydable 1" (25) Filetage extérieur gaz (BSPP) Filetage extérieur gaz (BSPP) PN 420 Levier
Robinet à pointeau Econ - Fig. 229 Robinet à pointeau Econ - Fig. 229
Acier inoxydable 3/4" (20) Filetage extérieur gaz (BSPP) Filetage extérieur gaz (BSPP) PN 420 Levier
1 - 4 de 4 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks