Fig. 230

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à pointeau Marque: Econ
Article de stock: Oui Séries: -
Fig.: 230
Raccordement: Femelle taraudé (BSPP) DN:
Classe de pression : PN 420 Commande: Levier
Raccordement 2: Mâle taraudé (BSPP) Matière du corps: Acier inoxydable
Classe de qualité: 1.4401 Classe de qualité du l'axe: 1.4401
Matière joint d`axe (primaire): PTFE Matériau de comande: 1.4305
Diamètre au siège (mm):
1 - 3 de 3 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Robinet à pointeau Econ - Fig. 230 Robinet à pointeau Econ - Fig. 230
Acier inoxydable 1/2" (15) Taraudé gaz parallèle BSPP Filetage extérieur gaz (BSPP) PN 420 Levier
Robinet à pointeau Econ - Fig. 230 Robinet à pointeau Econ - Fig. 230
Acier inoxydable 1/4" (8) Taraudé gaz parallèle BSPP Filetage extérieur gaz (BSPP) PN 420 Levier
Robinet à pointeau Econ - Fig. 230 Robinet à pointeau Econ - Fig. 230
Acier inoxydable 3/8" (10) Taraudé gaz parallèle BSPP Filetage extérieur gaz (BSPP) PN 420 Levier
1 - 3 de 3 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks