Fig. 2406

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à opercule Marque: Econ
Article de stock: Séries: -
Fig.: 2406
Raccordement: Bride DN:
Classe de pression : PN 10 Matière du corps: Fonte
Classe de qualité: EN-JL1040 Norme de face à face: EN 558, Serie 14
Encombrement (mm): Joint: Acier inoxydable
A tige et/ou volant montant: Oui Exécution de couvercle: A brides
Matière couvercle: EN-JL1040 Matière de joint sur le guillotine: 1.4301
Matière du siège: 1.4301 Matériau de comande: Fonte
Matière joint d`axe (primaire): PTFE Matière joint de couvercle: Joint fibre
Classe de qualité du l'axe: 1.4301 Norme : DIN
Commande: Volant Classe de pression du bride: PN 10
1 - 10 de 10 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Robinet à opercule Econ - Fig. 2406 Robinet à opercule Econ - Fig. 2406
Fig. 2406 Robinet à opercule PN 10 DN 100 Matière du corps EN-JL1040 Matière de joint 1.4301 Matière joint d`axe (primaire) PTFE Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant F/F norm EN 558, Serie 14 Commande Volant
Robinet à opercule Econ - Fig. 2406 Robinet à opercule Econ - Fig. 2406
Fig. 2406 Robinet à opercule PN 10 DN 50 Matière du corps EN-JL1040 Matière de joint 1.4301 Matière joint d`axe (primaire) PTFE Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant F/F norm EN 558, Serie 14 Commande Volant
Robinet à opercule Econ - Fig. 2406 Robinet à opercule Econ - Fig. 2406
Fig. 2406 Robinet à opercule PN 10 DN 150 Matière du corps EN-JL1040 Matière de joint 1.4301 Matière joint d`axe (primaire) PTFE Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant F/F norm EN 558, Serie 14 Commande Volant
Robinet à opercule Econ - Fig. 2406 Robinet à opercule Econ - Fig. 2406
Fig. 2406 Robinet à opercule PN 10 DN 65 Matière du corps EN-JL1040 Matière de joint 1.4301 Matière joint d`axe (primaire) PTFE Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant F/F norm EN 558, Serie 14 Commande Volant
Robinet à opercule Econ - Fig. 2406 Robinet à opercule Econ - Fig. 2406
Fig. 2406 Robinet à opercule PN 10 DN 80 Matière du corps EN-JL1040 Matière de joint 1.4301 Matière joint d`axe (primaire) PTFE Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant F/F norm EN 558, Serie 14 Commande Volant
Robinet à opercule Econ - Fig. 2406 Robinet à opercule Econ - Fig. 2406
Fig. 2406 Robinet à opercule PN 10 DN 200 Matière du corps EN-JL1040 Matière de joint 1.4301 Matière joint d`axe (primaire) PTFE Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant F/F norm EN 558, Serie 14 Commande Volant
Robinet à opercule Econ - Fig. 2406 Robinet à opercule Econ - Fig. 2406
Fig. 2406 Robinet à opercule PN 10 DN 40 Matière du corps EN-JL1040 Matière de joint 1.4301 Matière joint d`axe (primaire) PTFE Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant F/F norm EN 558, Serie 14 Commande Volant
Robinet à opercule Econ - Fig. 2406 Robinet à opercule Econ - Fig. 2406
Fig. 2406 Robinet à opercule PN 10 DN 125 Matière du corps EN-JL1040 Matière de joint 1.4301 Matière joint d`axe (primaire) PTFE Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant F/F norm EN 558, Serie 14 Commande Volant
Robinet à opercule Econ - Fig. 2406 Robinet à opercule Econ - Fig. 2406
Fig. 2406 Robinet à opercule PN 10 DN 250 Matière du corps EN-JL1040 Matière de joint 1.4301 Matière joint d`axe (primaire) PTFE Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant F/F norm EN 558, Serie 14 Commande Volant
Robinet à opercule Econ - Fig. 2406 Robinet à opercule Econ - Fig. 2406
Fig. 2406 Robinet à opercule PN 10 DN 300 Matière du corps EN-JL1040 Matière de joint 1.4301 Matière joint d`axe (primaire) PTFE Raccordement Bride Exécution de couvercle A brides A tige et/ou volant montant F/F norm EN 558, Serie 14 Commande Volant
1 - 10 de 10 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks