Fig. 2881

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet de régulation 2 voies à commande électrique Marque: ARI
Article de stock: Non Séries: 12.440
Fig.: 2881
Raccordement: Bride DN:
Classe de pression : PN 16 Contrôle manuel ON/OFF: Oui
Anti déflagrant: Non Matière du corps: Fonte
Classe de qualité: EN-JL1040 Classe de pression du bride: PN 16
Grade de protection (Valeur IP): 65 Caractéristique fondamentale: Équipourcentage
Valeur Kvs: Signal de commande: 3 points / 0-10V / 4-20mA
Pression de fermeture (bar): Type d'entraînement:
Tension d'alimentation (rapporté): 90-264 VAC / 127-370 VDC Matière couvercle: 1.0619+N
Classe de qualité du l'axe: 1.4021+QT Matière du clapet: 1.4021+QT
Matière du siège: 1.4021+QT Matière joint d`axe (primaire): PTFE
Matière joint de couvercle: Graphite Joint d`axe (primaire): PTFE
Retour tension zéro: Sans Température du fluide max. (en continu) (°C):
Pression différentielle max en position ouverte (bar): Température du fluide min. (en continu) (°C): -10
Traitement de surface: Couche min. 60 µm Transmetteur de position: Sans
Plage de travail réglable: Non Avec contacteurs de fin de course: Non
Temps de manœuvre (s):
1 - 10 de 10 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881 Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881
Fonte PN 16 Bride Fréquence 60 Hz 65 Egal pourcentage Contrôle manuel ON/OFF DN 25 10 3 points / 0-10V / 4-20mA 16bar Premio-plus 2,2 230 V AC 50-60Hz
Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881 Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881
Fonte PN 16 Bride Fréquence 60 Hz 65 Egal pourcentage Contrôle manuel ON/OFF DN 50 40 3 points / 0-10V / 4-20mA 8bar Premio-plus 2,2 230 V AC 50-60Hz
Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881 Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881
Fonte PN 16 Bride Fréquence 60 Hz 65 Egal pourcentage Contrôle manuel ON/OFF DN15 4 3 points / 0-10V / 4-20mA 16bar Premio-plus 2,2 230 V AC 50-60Hz
Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881 Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881
Fonte PN 16 Bride Fréquence 60 Hz 65 Egal pourcentage Contrôle manuel ON/OFF DN 32 16 3 points / 0-10V / 4-20mA 16bar Premio-plus 2,2 230 V AC 50-60Hz
Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881 Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881
Fonte PN 16 Bride Fréquence 60 Hz 65 Egal pourcentage Contrôle manuel ON/OFF DN 20 6.3 3 points / 0-10V / 4-20mA 16bar Premio-plus 2,2 230 V AC 50-60Hz
Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881 Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881
Fonte PN 16 Bride Fréquence 60 Hz 65 Egal pourcentage Contrôle manuel ON/OFF DN 40 25 3 points / 0-10V / 4-20mA 12.8bar Premio-plus 2,2 230 V AC 50-60Hz
Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881 Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881
Fonte PN 16 Bride Fréquence 60 Hz 65 Egal pourcentage Contrôle manuel ON/OFF DN 65 63 3 points / 0-10V / 4-20mA 12.3bar Premio-plus 5 230 V AC 50-60Hz
Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881 Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881
Fonte PN 16 Bride Fréquence 60 Hz 65 Egal pourcentage Contrôle manuel ON/OFF DN 80 100 3 points / 0-10V / 4-20mA 8bar Premio-plus 5 230 V AC 50-60Hz
Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881 Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881
Fonte PN 16 Bride Fréquence 60 Hz 65 Egal pourcentage Contrôle manuel ON/OFF DN 100 160 3 points / 0-10V / 4-20mA 4.9bar Premio-plus 5 230 V AC 50-60Hz
Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881 Robinet de régulation 2 voies à commande électrique ARI 12.440 Fig. 2881
1 - 10 de 10 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks