Fig. 2959

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet de décharge Marque: Econ
Article de stock: Oui Séries: -
Fig.: 2959
Raccordement: Bride DN:
Classe de pression : PN 40 Commande: Sans
Raccordement 2: Bride Matière: Acier
Classe de qualité: 1.0254 Classe de pression du bride: PN 40
Encombrement (mm):
1 - 4 de 4 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Robinet de décharge Econ - Fig. 2959 Robinet de décharge Econ - Fig. 2959
VANNE DE VIDANGE EN ACIER FORGE SIEGE ACIER STELLITE DN 50 MM
Robinet de décharge Econ - Fig. 2959 Robinet de décharge Econ - Fig. 2959
VANNE DE VIDANGE EN ACIER FORG E 25 MM
Robinet de décharge Econ - Fig. 2959 Robinet de décharge Econ - Fig. 2959
Acier DN 32 Bride PN 40 Sans PN 40
Robinet de décharge Econ - Fig. 2959 Robinet de décharge Econ - Fig. 2959
VANNE DE VIDANGE EN ACIER FORG E 40 MM
1 - 4 de 4 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks