Fig. 32008

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Électrovanne Marque: ASCO
Article de stock: Séries: 262
Fig.: 32008
Fonction: Normallement fermé Manœuvre : Action directe
DN: Raccordement: Femelle taraudé (BSPP)
Max viscosité (cSt): 65 Type de bobine:
Temps de fonctionnement: 100 % Puissance (W):
Tension de secteur (V): Bande de fréquence de la tension d'entrée (Hz):
Branchement électrique: Raccord EN 175301-803 type A Connecteur inclu: Oui
Grade de protection (Valeur IP): 65 Courant continu (DC):
Courant alternatif (AC): Matière du corps: Laiton
Diamètre au siège (mm): Matière de l'étanchéité:
Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre Pression différentielle minimum (bar): 0
Valeur Kvs: Température du fluide min. (en continu) (°C):
Température du fluide max. (en continu) (°C): Classe de qualité: Laiton
Pression différentielle max.air/gaz (bar): Pression différentielle max. eau/liquides (bar):
Pression différentielle max. Huile légère (bar): Matière du ressort: 1.4319
Matériau du noyau magnétique: 1.4105 Tube de matériau d'âme: 1.4303
Température ambient min. (°C): -25 Température ambiante max. (°C): 55
Raccordement 2: Femelle taraudé (BSPP)
1 - 10 de 34 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008 Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008
Laiton Action directe Normallement fermé 1/4" (8) Taraudé gaz parallèle BSPP 2.4mm SPC 35353 24V DC 0bar NBR 65 Raccord EN 175301-803 type A 100 % 65 mm²/s
Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008 Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008
Laiton Action directe Normallement fermé 1/4" (8) Taraudé gaz parallèle BSPP 3.2mm SPC 35353 24V DC 0bar NBR 65 Raccord EN 175301-803 type A 100 % 65 mm²/s
Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008 Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008
Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008 Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008
Laiton Action directe Normallement fermé 1/4" (8) Taraudé gaz parallèle BSPP 2.4mm SPC 35350 230V 50Hz 0bar NBR 65 Raccord EN 175301-803 type A 100 % 65 mm²/s
Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008 Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008
Laiton Action directe Normallement fermé 1/4" (8) Taraudé gaz parallèle BSPP 3.2mm SPC 35350 230V 50Hz 0bar NBR 65 Raccord EN 175301-803 type A 100 % 65 mm²/s
Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008 Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008
Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008 Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008
Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008 Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008
Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008 Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008
Laiton Action directe Normallement fermé 1/8" (6) Taraudé gaz parallèle BSPP 3.2mm SPC 35350 24V 50Hz 0bar NBR 65 Raccord EN 175301-803 type A 100 % 65 mm²/s
Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008 Électrovanne ASCO 262 Fig. 32008
1 - 10 de 34 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks