Fig. 32050

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Électrovanne Marque: Burkert
Article de stock: Séries: 6013
Fig.: 32050
Fonction: Normallement fermé Manœuvre : Action directe
DN: Raccordement: Femelle taraudé (BSPP)
Max viscosité (cSt): 21 Type de bobine: SPC 35160
Temps de fonctionnement: 100 % Puissance (W): 9
Tension de secteur (V): Bande de fréquence de la tension d'entrée (Hz):
Branchement électrique: Raccord EN 175301-803 type A Connecteur inclu: Non
Grade de protection (Valeur IP): 65 Courant continu (DC):
Courant alternatif (AC): Matière du corps: Laiton
Diamètre au siège (mm): Matière de l'étanchéité: FPM (FKM)
Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre Pression différentielle minimum (bar): 0
Valeur Kvs: Température du fluide min. (en continu) (°C): -10
Température du fluide max. (en continu) (°C): 100 Classe de qualité: CW617N (CuZn40Pb2)
Pression différentielle max.air/gaz (bar): Pression différentielle max. eau/liquides (bar):
Pression différentielle max. Huile légère (bar): Matière du ressort: 1.4310
Matière chapeau: 1.4301 Matériau du noyau magnétique: 1.4105
Tube de matériau d'âme: 1.4303 Matériau bouchon: 1.4105
Température ambient min. (°C): -30 Température ambiante max. (°C): 55
Raccordement 2: Femelle taraudé (BSPP)
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks