Fig. 32354

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Électrovanne Marque: Burkert
Article de stock: Non Séries: 6213
Fig.: 32354
Fonction: Normallement fermé Manœuvre : Action indirecte
DN: 1" (25) Raccordement: Femelle taraudé (BSPP)
Max viscosité (cSt): 21 Type de bobine: SPC 35178
Temps de fonctionnement: 100 % Puissance (W): 16
Tension de secteur (V): 230 Bande de fréquence de la tension d'entrée (Hz): 50 ... 50
Branchement électrique: Raccord EN 175301-803 type A Connecteur inclu: Non
Grade de protection (Valeur IP): 65 Courant alternatif (AC): Oui
Matière du corps: Laiton Diamètre au siège (mm): 25
Matière de l'étanchéité: EPDM Anneau de court-circuit Matériel: Cuivre
Pression différentielle minimum (bar): 0.1 Valeur Kvs: 11
Température du fluide min. (en continu) (°C): -30 Température du fluide max. (en continu) (°C): 120
Classe de qualité: CW617N (CuZn40Pb2) Pression différentielle max. eau/liquides (bar): 10
Matière du ressort: 1.4310 Matière couvercle: CW617N (CuZn40Pb2)
Matériau du noyau magnétique: 1.4105 Tube de matériau d'âme: 1.4303
Matériau bouchon: 1.4105 Température ambient min. (°C): -10
Température ambiante max. (°C): 55 Raccordement 2: Femelle taraudé (BSPP)
1 - 1 de 1 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Électrovanne Burkert 6213 Fig. 32354 Électrovanne Burkert 6213 Fig. 32354
1 - 1 de 1 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks