Fig. 4620

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Vanne à papillon Marque: Econ
Article de stock: Séries: 46
Fig.: 4620
Matière du corps: Fonte ductile Classe de qualité: EN-JS1030
Type de papillon: Concentrique DN:
Raccordement: Bride Matière du papillon: Alu/Bronze
Classe de qualité du disque: CC333G Classe de pression :
Matière du siège: Norme : EN (DIN)
Classe de pression du bride: Manchette: Vulcaniseée
Norme bride haut: Montage direct ISO 5211 Taille bride haut:
Norme de face à face: EN 558, Serie 13 Encombrement:
Traitement de surface: Couche min. 60 µm Matière de l'axe: Acier inoxydable
Classe de qualité du l'axe: 1.4122
1 - 10 de 44 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620
Serie 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Alu/Bronze Matiériau siège NBR Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 10 DN 200 Raccordement Bride F/F norm EN 558, Serie 13
Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620
Serie 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Alu/Bronze Matiériau siège NBR Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 10 DN 250 Raccordement Bride F/F norm EN 558, Serie 13
Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620
Serie 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Alu/Bronze Matiériau siège NBR Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 10 DN 300 Raccordement Bride F/F norm EN 558, Serie 13
Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620
Serie 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Alu/Bronze Matiériau siège NBR Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 10 DN 350 Raccordement Bride F/F norm EN 558, Serie 13
Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620
Serie 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Alu/Bronze Matiériau siège NBR Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 10 DN 400 Raccordement Bride F/F norm EN 558, Serie 13
Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620
Serie 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Alu/Bronze Matiériau siège NBR Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 10 DN 500 Raccordement Bride F/F norm EN 558, Serie 13
Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620
Serie 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Alu/Bronze Matiériau siège NBR Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 16 DN 50 Raccordement Bride F/F norm EN 558, Serie 13
Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620
Serie 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Alu/Bronze Matiériau siège NBR Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 16 DN 65 Raccordement Bride F/F norm EN 558, Serie 13
Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620
Serie 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Alu/Bronze Matiériau siège NBR Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 16 DN 80 Raccordement Bride F/F norm EN 558, Serie 13
Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Econ 46 Fig. 4620
Serie 46 Fig. 4620 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Alu/Bronze Matiériau siège NBR Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 16 DN 100 Raccordement Bride F/F norm EN 558, Serie 13
1 - 10 de 44 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks