Fig. 52

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à tournant conique Marque: Econ
Article de stock: Non Séries:
Fig.: 52
Raccordement: Bride DN:
Classe de pression : PN 10 Commande: Levier
Matière du corps: Fonte Classe de qualité: EN-JL1030
Matériau des pièces internes: Bronze Classe de pression du bride: PN 10
Norme de face à face: Standard fabricant Encombrement (mm):
Matière cheville: CC491K
1 - 3 de 3 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Robinet à tournant conique Econ  Fig. 52 Robinet à tournant conique Econ Fig. 52
Robinet à tournant conique Econ  Fig. 52 Robinet à tournant conique Econ Fig. 52
ROB.A BOISS.CONIQUE EN FONTE B R.PN10 40 MM
Robinet à tournant conique Econ  Fig. 52 Robinet à tournant conique Econ Fig. 52
1 - 3 de 3 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks