Fig. 527

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Soupape à ressort Marque: Götze
Article de stock: Séries: 651H
Fig.: 527
Raccordement: Fileté DN entrée:
DN échappement: Pression de tarage (bar):
Caractéristique d'échappement: Levée standard Matière du corps: Bronze
Classe de qualité: CC499K Joint: EPDM
Corps en équerre: Oui Chapeau fermé: Oui
Coiffe étanche: Oui Levier: Oui
Capacité (kW): Matière du clapet: Laiton
Matière du ressort: Acier á ressort Matière du chapeau: Bronze
Raccordement 2: Femelle taraudé (BSPP) Norme : Sans
1 - 10 de 15 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527 Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527
Laiton Taraudé gaz parallèle BSPP 1/2" (15) Exécution en équerre 3bar NBR Coupelle de ressort, fermé Tête étanche Levier Course normale 170kW
Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527 Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527
Laiton Taraudé gaz parallèle BSPP 1" (25) Exécution en équerre 3bar NBR Coupelle de ressort, fermé Tête étanche Levier Course normale 504kW
Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527 Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527
Laiton Taraudé gaz parallèle BSPP 3/4" (20) Exécution en équerre 3bar NBR Coupelle de ressort, fermé Tête étanche Levier Course normale 270kW
Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527 Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527
Laiton Taraudé gaz parallèle BSPP 1/2" (15) Exécution en équerre 2.5bar NBR Coupelle de ressort, fermé Tête étanche Levier Course normale 148kW
Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527 Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527
Laiton Taraudé gaz parallèle BSPP 1/2" (15) Exécution en équerre 3.5bar NBR Coupelle de ressort, fermé Tête étanche Levier Course normale 191kW
Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527 Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527
Laiton Taraudé gaz parallèle BSPP 3/4" (20) Exécution en équerre 2.5bar NBR Coupelle de ressort, fermé Tête étanche Levier Course normale 235kW
Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527 Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527
Laiton Taraudé gaz parallèle BSPP 3/4" (20) Exécution en équerre 3.5bar NBR Coupelle de ressort, fermé Tête étanche Levier Course normale 304kW
Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527 Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527
Laiton Taraudé gaz parallèle BSPP 1" (25) Exécution en équerre 2.5bar NBR Coupelle de ressort, fermé Tête étanche Levier Course normale 442kW
Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527 Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527
Laiton Taraudé gaz parallèle BSPP 1" (25) Exécution en équerre 3.5bar NBR Coupelle de ressort, fermé Tête étanche Levier Course normale 568kW
Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527 Soupape à ressort Götze 651H Fig. 527
Laiton Taraudé gaz parallèle BSPP 1"1/4 (32) Exécution en équerre 2.5bar NBR Coupelle de ressort, fermé Tête étanche Levier Course normale 576kW
1 - 10 de 15 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks