Fig. 5408

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à guillotine Marque: Orbinox
Article de stock: Non Séries: XC
Fig.: 5408
Raccordement: Type entre-brides DN:
Classe de pression : Commande:
Type de plaque: Guillotine Matière du corps: Fonte
Classe de qualité du corps: EN-JL1040 Joint: EPDM
Classe de pression du bride: PN 10 A tige et/ou volant montant:
Norme de face à face: Standard fabricant Encombrement (mm):
Matière de plaque: Acier inoxydable Classe de qualité de plaque: 1.4301
Matière du arc: Acier Matière joint d`axe (primaire): PTFE/EPDM
Norme : DIN Modèle: Modèle pour silo
Traitement de surface: Revêtu epoxy (int.- et ext.)
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks