Fig. 5731

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Vanne à papillon Marque: Econ
Article de stock: Séries: 57
Fig.: 5731
Matière du corps: Fonte ductile Classe de qualité: EN-JS1030
Type de papillon: Concentrique DN:
Raccordement: Type entre-brides Matière du papillon: Acier inoxydable
Classe de qualité du disque: 1.4408 Classe de pression : PN 16
Matière du siège: Norme : EN (DIN)
Classe de pression du bride: PN 10/16 et 150 lbs Commande: Levier débrayable
Matériau de comande: EN-JS1030 Manchette: Vulcaniseée
Norme bride haut: Montage direct ISO 5211 Taille bride haut: F07
Norme de face à face: EN 558, Serie 20 Encombrement:
Traitement de surface: Couche min. 60 µm Matière de l'axe: Acier inoxydable
Classe de qualité du l'axe: 1.4122
1 - 10 de 14 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731
Serie 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège NBR Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 16 DN 80 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731
Serie 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège EPDM Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 16 DN 100 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731
Serie 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège NBR Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 16 DN 50 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731
Serie 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège NBR Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 16 DN 100 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731
Serie 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège NBR Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 16 DN 125 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731
Serie 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège NBR Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 16 DN 150 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731
Serie 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège NBR Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 16 DN 65 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731
Serie 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège NBR Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 16 DN 200 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731
Serie 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège EPDM Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 16 DN 50 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Econ 57 Fig. 5731
Serie 57 Fig. 5731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège EPDM Matière de l axe 1.4122 Manchette Vulcaniseée PN 16 DN 80 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
1 - 10 de 14 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks