Fig. 6731

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Vanne à papillon Marque: Econ
Article de stock: Oui Séries: 67
Fig.: 6731N
Matière du corps: Fonte ductile Classe de qualité: EN-JS1030
Type de papillon: Concentrique DN:
Raccordement: Type entre-brides Matière du papillon: Acier inoxydable
Classe de qualité du disque: 1.4408 Classe de pression : PN 16
Matière du siège: Classe de pression du bride: PN 6/10/16 et 150 lbs
Commande: Levier débrayable Matériau de comande: EN-JS1030
Manchette: Remplaçable Norme bride haut: Montage direct ISO 5211
Taille bride haut: Norme de face à face: EN 558, Serie 20
Encombrement: Traitement de surface: Revêtu epoxy (int.- et ext.)
Matière de l'axe: Acier inoxydable Classe de qualité du l'axe: 1.4006
1 - 10 de 18 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N
Serie 67 Fig. 6731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège EPDM Matière de l axe 1.4006 Manchette Remplaçable PN 16 DN 32 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N
Serie 67 Fig. 6731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège EPDM Matière de l axe 1.4006 Manchette Remplaçable PN 16 DN 40 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N
Serie 67 Fig. 6731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège EPDM Matière de l axe 1.4006 Manchette Remplaçable PN 16 DN 50 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N
Serie 67 Fig. 6731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège EPDM Matière de l axe 1.4006 Manchette Remplaçable PN 16 DN 65 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N
Serie 67 Fig. 6731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège EPDM Matière de l axe 1.4006 Manchette Remplaçable PN 16 DN 80 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N
Serie 67 Fig. 6731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège EPDM Matière de l axe 1.4006 Manchette Remplaçable PN 16 DN 100 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N
Serie 67 Fig. 6731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège EPDM Matière de l axe 1.4006 Manchette Remplaçable PN 16 DN 125 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N
Serie 67 Fig. 6731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège EPDM Matière de l axe 1.4006 Manchette Remplaçable PN 16 DN 150 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N
Serie 67 Fig. 6731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège NBR Matière de l axe 1.4006 Manchette Remplaçable PN 16 DN 32 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N Vanne à papillon Econ 67 Fig. 6731N
Serie 67 Fig. 6731 Vanne à papillon Concentrique EN-JS1030 Matière du clapet Acier inoxydable Matiériau siège NBR Matière de l axe 1.4006 Manchette Remplaçable PN 16 DN 40 Raccordement Type entre-brides Commande Serre joint F/F norm EN 558, Serie 20
1 - 10 de 18 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks