Fig. 718

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à pointeau Marque: Econ
Article de stock: Oui Séries: -
Fig.: 718
Raccordement: DN:
Classe de pression : PN 100 Commande: Volant
Raccordement 2: Matière du corps: Laiton
Classe de qualité: CW617N Classe de qualité du l'axe: CuZn39Pb3 (CW614N)
Matière joint d`axe (primaire): PTFE Matériau de comande: PF
Passage nominal en DN: Température du fluide max. (en continu) (°C): 30
1 - 6 de 6 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Robinet à pointeau Econ - Fig. 718 Robinet à pointeau Econ - Fig. 718
Laiton 3/4" (20) Taraudé gaz parallèle BSPP Taraudé gaz parallèle BSPP PN 100 Volant
Robinet à pointeau Econ - Fig. 718 Robinet à pointeau Econ - Fig. 718
Laiton 1/2" (15) Taraudé gaz parallèle BSPP Taraudé gaz parallèle BSPP PN 100 Volant
Robinet à pointeau Econ - Fig. 718 Robinet à pointeau Econ - Fig. 718
Laiton 3/8" (10) Taraudé gaz parallèle BSPP Taraudé gaz parallèle BSPP PN 100 Volant
Robinet à pointeau Econ - Fig. 718 Robinet à pointeau Econ - Fig. 718
Laiton 1/4" (8) Taraudé gaz parallèle BSPP Taraudé gaz parallèle BSPP PN 100 Volant
Robinet à pointeau Econ - Fig. 718 Robinet à pointeau Econ - Fig. 718
Laiton 1" (25) Taraudé gaz parallèle BSPP Taraudé gaz parallèle BSPP PN 100 Volant
Robinet à pointeau Econ - Fig. 718 Robinet à pointeau Econ - Fig. 718
Laiton 1/2" (15) Filet femelle conique (NPT) Filet femelle conique (NPT) PN 100 Volant
1 - 6 de 6 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks