Fig. 721641

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Filtre en Y Marque:
Article de stock: Non Séries: Vyon SK
Fig.: 721641
Raccordement: DN:
Perforation du tamis (mm): 0.025 Matière élément filtrant: PE
Classe de pression : Matière du corps:
Classe de qualité: Matière couvercle:
Matière joint de couvercle: Température du fluide max. (en continu) (°C): 30
1 - 10 de 11 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Filtre en Y  Vyon SK Fig. 721641 Filtre en Y Vyon SK Fig. 721641
Filtre en Y Fig 721641 1" (25) Bronze (Rg 5) Femelle taraudé (BSPP) PN 10 Perf: 0.025mm PE
Filtre en Y  Vyon SK Fig. 721641 Filtre en Y Vyon SK Fig. 721641
Filtre en Y Fig 721641 2" (50) Bronze (Rg 5) Femelle taraudé (BSPP) PN 10 Perf: 0.025mm PE
Filtre en Y  Vyon SK Fig. 721641 Filtre en Y Vyon SK Fig. 721641
Filtre en Y Fig 721641 3" (80) Bronze (Rg 5) Femelle taraudé (BSPP) PN 10 Perf: 0.025mm PE
Filtre en Y  Vyon SK Fig. 721641 Filtre en Y Vyon SK Fig. 721641
Filtre en Y Fig 721641 3/4" (20) Bronze (Rg 5) Femelle taraudé (BSPP) PN 10 Perf: 0.025mm PE
Filtre en Y  Vyon SK Fig. 721641 Filtre en Y Vyon SK Fig. 721641
Filtre en Y Fig 721641 1"1/2 (40) Bronze (Rg 5) Femelle taraudé (BSPP) PN 10 Perf: 0.025mm PE
Filtre en Y  Vyon SK Fig. 721641 Filtre en Y Vyon SK Fig. 721641
Filtre en Y Fig 721641 1"1/4 (32) Bronze (Rg 5) Femelle taraudé (BSPP) PN 10 Perf: 0.025mm PE
Filtre en Y  Vyon SK Fig. 721641 Filtre en Y Vyon SK Fig. 721641
Filtre en Y Fig 721641 Perf: 0.025mm PE
Filtre en Y  Vyon SK Fig. 721641 Filtre en Y Vyon SK Fig. 721641
Filtre en Y Fig 721641 Perf: 0.025mm PE
Filtre en Y  Vyon SK Fig. 721641 Filtre en Y Vyon SK Fig. 721641
Filtre en Y Fig 721641 Perf: 0.025mm PE
Filtre en Y  Vyon SK Fig. 721641 Filtre en Y Vyon SK Fig. 721641
Filtre en Y Fig 721641 Perf: 0.025mm PE
1 - 10 de 11 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks