Fig. 724

Résultat de la recherche

Nom de la classe: Robinet à tournant conique Marque: Econ
Article de stock: Oui Séries: -
Fig.: 724
Raccordement: Femelle taraudé (BSPP) DN:
Classe de pression : PN 2.5 Commande: Poids
Passage intégral: Non Matière du corps: Bronze
Classe de qualité: CC491K Auto-verrouillable: Oui
Matériau des pièces internes: Bronze Norme de face à face: Standard fabricant
Encombrement (mm): Matière cheville: CC491K
Matériau de comande: CC491K Matière de la ring: NBR
1 - 4 de 4 pour critère de recherche:
Code du produit Description
Comparer
Robinet à tournant conique Econ - Fig. 724 Robinet à tournant conique Econ - Fig. 724
ROBINET DE SONDE,BRONZE,FERM.A UTOMATIQUE 2
Robinet à tournant conique Econ - Fig. 724 Robinet à tournant conique Econ - Fig. 724
ROBINET DE SONDE,BRONZE,FERM.A UTOMATIQUE 11/2
Robinet à tournant conique Econ - Fig. 724 Robinet à tournant conique Econ - Fig. 724
ROBINET DE SONDE,BRONZE,FERM.A UTOMATIQUE 11/4
Robinet à tournant conique Econ - Fig. 724 Robinet à tournant conique Econ - Fig. 724
ROBINET DE SONDE,BRONZE,FERM.A UTOMATIQUE 21/2
1 - 4 de 4 pour critère de recherche:
LinkedIN
Imprimer Email
Eriks